SCAME PARRE SPA - SCA656.7026-665 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 365 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 3
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001636201832
Codice prodotto
SCA656.7026-665
Cod. produttore
656.7026-665
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
365 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
3
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
290 mm


