SCAME PARRE SPA - SCA655.0110 CASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 370 mm
Breite - 320 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088341
Artikelnummer
SCA655.0110
Herstellernummer
655.0110
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
370 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
210 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Farbe:
grau
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Quadro di distribuzione stagno in metallo 15/10 verniciato con resina epossidica, solo per uso interno


