SCAME PARRE SPA - SCA655.0110 CASSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 370 mm
Larghezza - 320 mm
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636088341
Codice prodotto
SCA655.0110
Cod. produttore
655.0110
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
370 mm
Larghezza:
320 mm
Profondità:
210 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Colore:
Grigio
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Quadro di distribuzione stagno in metallo 15/10 verniciato con resina epossidica, solo per uso interno