SCAME PARRE SPA - SCA632.1530-000 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A - 1x32A xp xxxV
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636275031
Artikelnummer
SCA632.1530-000
Herstellernummer
632.1530-000
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A xp xxxV
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Höhe:
110 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
95 mm


