SCAME PARRE SPA - SCA632.1530-000 CONTENITORE MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di prese CEE 16 A - 1 Presa 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A - 1 Presa 32A xP xxxV
Numero di prese Schuko - 2
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636275031
Codice prodotto
SCA632.1530-000
Cod. produttore
632.1530-000
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di prese CEE 16 A:
1 Presa 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
1 Presa 32A xP xxxV
Numero di prese Schuko:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
110 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
95 mm