SCAME PARRE SPA - SCA590.YF325B INT. MAN/SEZ CON PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636265797
Artikelnummer
SCA590.YF325B
Herstellernummer
590.YF325B
Hersteller
SCA
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja


