Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006022-C CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC KA/KS3-4-5-6 - 590.PL006022-C

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006022-C CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC KA/KS3-4-5-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636337951

Artikelnummer

SCA590.PL006022-C

Herstellernummer

590.PL006022-C

Hersteller

SCA

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

integrierbar

Montageart:

Seitenanbau

KA3 - KA4 - KA5 - KA6 - KS3 - KS4 - KS5 - KS6