SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006013 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 630A - 590.PL006013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung - integrierbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 5 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8001636283654
Artikelnummer
SCA590.PL006013
Herstellernummer
590.PL006013
Hersteller
SCA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Seitenanbau


