SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006011-C CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC KA/KS 1-2 - 590.PL006011-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Seitenanbau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636337746
Artikelnummer
SCA590.PL006011-C
Herstellernummer
590.PL006011-C
Hersteller
SCA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
integrierbar


