Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004008 CONTATTO NA/NC - 3A - FIRE RATED 1-2-3 - 590.PL004008

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004008 CONTATTO NA/NC - 3A - FIRE RATED 1-2-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636146003

Artikelnummer

SCA590.PL004008

Herstellernummer

590.PL004008

Hersteller

SCA

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

integrierbar

Montageart:

Seitenanbau

Taglia interruttore 125A FR3 - FR2 - FR1