Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004006 CONTATTO NA/NC - 16A Y2 (X 63-80A) ANT

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004006 CONTATTO NA/NC - 16A Y2 (X 63-80A) ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636441153

Artikelnummer

SCA590.PL004006

Herstellernummer

590.PL004006

Hersteller

SCA

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

integrierbar

Y2