SCAME PARRE SPA - SCA579.5110 SUPPORTO MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 460 mm
Breite - 130 mm
Tiefe - 260 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE-GRP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636237954
Artikelnummer
SCA579.5110
Herstellernummer
579.5110
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
260 mm
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
7037
Fondo e centralino Sistema ADVANCE-GRP in plastica color grigio 7037 per una presa + scatola di derivazione. Modulo 16A/ 32A.


