SCAME PARRE SPA - SCA579.5110 SUPPORTO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 460 mm
Larghezza - 130 mm
Profondità - 260 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE-GRP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636237954
Codice prodotto
SCA579.5110
Cod. produttore
579.5110
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
460 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
260 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero RAL:
7037
Fondo e centralino Sistema ADVANCE-GRP in plastica color grigio 7037 per una presa + scatola di derivazione. Modulo 16A/ 32A.