SCAME PARRE SPA - SCA563.63833 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636160634
Artikelnummer
SCA563.63833
Herstellernummer
563.63833
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
LeerplÀtze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
Absicherung:
D0-Sicherung
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein