pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA563.63833 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA563.63833 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 12 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636160634

Codice prodotto

SCA563.63833

Cod. produttore

563.63833

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Neozed

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili Neozed tipo D02. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.