Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA563.6374 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 9H IP67 C/FUS - 563.6374

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA563.6374 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 9H IP67 C/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636160580

Artikelnummer

SCA563.6374

Herstellernummer

563.6374

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D0-Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz - 60Hz 136X390MM Morsetti a vite

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie