Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA561.32866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 7H IP67 S/FUS - 561.32866

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA561.32866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 7H IP67 S/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636156293

Artikelnummer

SCA561.32866

Herstellernummer

561.32866

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 106X240MM Morsetti a vite

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie