SCAME PARRE SPA - SCA561.32865 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636156286
Artikelnummer
SCA561.32865
Herstellernummer
561.32865
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11h IP67 S/FUS


