SCAME PARRE SPA - SCA561.32865 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 11 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636156286
Codice prodotto
SCA561.32865
Cod. produttore
561.32865
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11h IP67 S/FUS