SCAME PARRE SPA - SCA535.03212 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636054964
Artikelnummer
SCA535.03212
Herstellernummer
535.03212
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


