SCAME PARRE SPA - SCA535.03212 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8001636054964
Codice prodotto
SCA535.03212
Cod. produttore
535.03212
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Manicotto antipiegatura
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no