Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA530.16132 PRESA PARETE C/DIR.3P 16A <50V 2H IP44 - 530.16132

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA530.16132 PRESA PARETE C/DIR.3P 16A <50V 2H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636089393

Artikelnummer

SCA530.16132

Herstellernummer

530.16132

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P 2h 20-25V - 40-50V 300Hz Morsetti a vite