SCAME PARRE SPA - SCA530.032112 PRESA PARETE C/INCL.2P 32A <50V 2H IP44 - 530.032112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636089270
Artikelnummer
SCA530.032112
Herstellernummer
530.032112
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


