SCAME PARRE SPA - SCA527.1657 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Polzahl - 5 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636073385
Artikelnummer
SCA527.1657
Herstellernummer
527.1657
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


