SCAME PARRE SPA - SCA527.1657 PRESA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 5 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636073385
Codice prodotto
SCA527.1657
Cod. produttore
527.1657
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no