Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.6353T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 63A 6H - 518.6353T

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.6353T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 63A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636311517

Artikelnummer

SCA518.6353T

Herstellernummer

518.6353T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello