Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA518.125567T PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA518.125567T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636024080

Artikelnummer

SCA518.125567T

Herstellernummer

518.125567T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello