SCAME PARRE SPA - SCA518.125567T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636024080
Codice prodotto
SCA518.125567T
Cod. produttore
518.125567T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no