SCAME PARRE SPA - SCA518.125536T PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 125 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - schwarz 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636024004
Artikelnummer
SCA518.125536T
Herstellernummer
518.125536T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
3
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein