pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA518.125536T PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA518.125536T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636024004

Codice prodotto

SCA518.125536T

Cod. produttore

518.125536T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

7 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

125A 2P+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello