SCAME PARRE SPA - SCA513.16531T PRESA PARETE 16A 2P+T 10H >50V 100-300HZ - 513.16531T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636349022
Artikelnummer
SCA513.16531T
Herstellernummer
513.16531T
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


