Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.32833-A PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.32833-A PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636090320

Artikelnummer

SCA504.32833-A

Herstellernummer

504.32833-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

grau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite