pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA504.32833-A PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA504.32833-A PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Riferimento orario - 12 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636090320

Codice prodotto

SCA504.32833-A

Cod. produttore

504.32833-A

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Riferimento orario:

12 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Grigio

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite