Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.16861 PRESA GRP 3P+T 16A 10H IP66 EX ZONA1/21 - 504.16861

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.16861 PRESA GRP 3P+T 16A 10H IP66 EX ZONA1/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636298146

Artikelnummer

SCA504.16861

Herstellernummer

504.16861

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a mantello