Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.125876 PRESA GRP 3P+N 125A 7H IP66 EX ZONA1/21 - 504.125876

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.125876 PRESA GRP 3P+N 125A 7H IP66 EX ZONA1/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636298726

Artikelnummer

SCA504.125876

Herstellernummer

504.125876

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

125A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz II 2GD 280X575MM Morsetti a mantello