Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA503.12574-F PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA503.12574-F PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636330136

Artikelnummer

SCA503.12574-F

Herstellernummer

503.12574-F

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

blau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

22

125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz - 60Hz II 3D Morsetti a vite