SCAME PARRE SPA - SCA503.12574-F PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Interruttore - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8001636330136
Codice prodotto
SCA503.12574-F
Cod. produttore
503.12574-F
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Blu
Modello:
Base + Coperchio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22


