SCAME PARRE SPA - SCA500.3287 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 5 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
Packung
- 6 ST 
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636049847
Artikelnummer
SCA500.3287
Herstellernummer
500.3287
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


