SCAME PARRE SPA - SCA500.3287 PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 6 h 
Confezione
- 6 PZ 
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636049847
Codice prodotto
SCA500.3287
Cod. produttore
500.3287
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no