SCAME PARRE SPA - SCA452.1664 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 9H - 452.1664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 7.035
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636096551
Artikelnummer
SCA452.1664
Herstellernummer
452.1664
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm


