SCAME PARRE SPA - SCA435.1618/R PR.INC.RID<50V 3P 16A 12H IP67 - 435.1618/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636054360
Artikelnummer
SCA435.1618/R
Herstellernummer
435.1618/R
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm


