Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA435.16162/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V 2H IP67 - 435.16162/R

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA435.16162/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V  2H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001636090856

Artikelnummer

SCA435.16162/R

Herstellernummer

435.16162/R

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

16A 2P 2h 20-25V - 40-50V 300Hz 55X55MM Morsetti a vite