SCAME PARRE SPA - SCA430.32184/R PRESA INCASSO RID.3P 32A <50V 3H IP44 - 430.32184/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636089164
Artikelnummer
SCA430.32184/R
Herstellernummer
430.32184/R
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm


