Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.3216 PRESA INCASSO BASSISS. 2P 32A 42V - 430.3216

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.3216 PRESA INCASSO BASSISS. 2P 32A 42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636005904

Artikelnummer

SCA430.3216

Herstellernummer

430.3216

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

32A 2P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite