SCAME PARRE SPA - SCA430.3215/R PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 2 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - violett 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636005898
Artikelnummer
SCA430.3215/R
Herstellernummer
430.3215/R
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein


