SCAME PARRE SPA - SCA430.3215/R PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 2 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Viola 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636005898
Codice prodotto
SCA430.3215/R
Cod. produttore
430.3215/R
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
45 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
45 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no