Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.16164/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V 3H IP44 - 430.16164/R

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.16164/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V 3H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636089041

Artikelnummer

SCA430.16164/R

Herstellernummer

430.16164/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P 3h 20-25V - 40-50V 400Hz 55X55MM Morsetti a vite