SCAME PARRE SPA - SCA430.16164 PRESA INCASSO 2P 16A <50V 3H IP44 - 430.16164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001636088884
Artikelnummer
SCA430.16164
Herstellernummer
430.16164
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm


