SCAME PARRE SPA - SCA428.6363.MIL PRESA INCASSO 63A 2P+T 6H 200-250V - 428.6363.MIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 7.035
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636344256
Artikelnummer
SCA428.6363.MIL
Herstellernummer
428.6363.MIL
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
ja
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm