Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.3260 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 32A 4H - 428.3260

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.3260 PRESA DA INCASSO IP66/IP67 2P+T 32A 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636018935

Artikelnummer

SCA428.3260

Herstellernummer

428.3260

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite